Artemide - CATA CORPO LAMPADA LED 4000K DIM TRACK - M057483

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2400 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - aluminium
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00128005292
Réf. Fournisseur
M057483
Marque
Artemide
flux lumineux utile:
2400 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
aluminium
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de protection:
I
adapté à un montage sur rail:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
puissance de lampe acceptée:
23...23 W
couleur de la lumière:
blanc
hauteur/profondeur:
181 mm
diamètre externe:
146 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
La marque : Artemide vous présente la référence : M057483
De la gamme de produit : Architectural
Désignation technique:
- Cata corpo lampada led 4000k dim track
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)
- Lampe ou luminaire 80-89 avec un bon indice de rendu des couleurs. Cette lampe ou luminaire convient aux applications intérieures et extérieures nécessitant un travail important sur les couleurs (bureaux, espaces publics, zones industrielles).
- En dehors des pièces humides, le luminaire IP20 est conçu pour un usage intérieur.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 1. Soit un luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.


