Artemide - CATA TIR TRACK LED 20W 4000K DIM ALL - M0569N83

CopieCopie
Artemide - CATA TIR TRACK LED 20W 4000K DIM ALL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - aluminium

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

  • angle de faisceau - faisceau très intensif <5°

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00128005285

Réf. Fournisseur

M0569N83

Réf. Commerciale

Artemide

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

aluminium

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

angle de faisceau:

faisceau très intensif <5°

classe de protection:

I

variation DALI:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

surface brossée:

Non

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

variation LineSwitch:

Oui

élément de distribution de lumière:

lentille réfractrice

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

puissance de lampe acceptée:

22...22 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

1551...1551 lm

hauteur/profondeur:

181 mm

diamètre externe:

146 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

efficacité lumineuse:

1551 lm/W

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM2

La marque : Artemide vous présente la référence : M0569N83

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Cata tir track led 20w 4000k dim all

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie
  • Un luminaire LED a un taux d’efficacité lumineuse (LM) élevé et consomme beaucoup d’énergie. Dans les projets à haute performance énergétique tels que RE2020 – DÉCRET TERTIAIRE et rénovation industrielle, nous préconisons des solutions à haute efficacité. Le produit a un indice pour privilégier la classe énergétique.
  • La lampe ou le luminaire 90-100 possède un excellent indice de rendu des couleurs et convient aux applications d'éclairage intérieur et extérieur qui nécessitent un haut degré de travail des couleurs. (Expositions, vitrines, foires)
  • Luminaire IP20 pour application intérieur hors pièce humide.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 1. Soit un luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.
  • Luminaire équipé d'une alimentation gradable DALI. Il sera prossible de faire varier l'intensité lumineuse du luminaire par une commande type bouton poussoir ou module de variation connecté et connectable. Le protocole de commande DALI nécéssite d'ajouter 2 fils entre les luminaires et boitier de commande. Sur une version DALI PUSH DIM il sera possible d'utiliser une commande de la variation par bouton poussoir.