Artemide - CEFISO 14 LED 32° 3000K GRO - T418039W10

CopieCopie
Artemide - CEFISO 14 LED 32° 3000K GRO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128001069

Réf. Fournisseur

T418039W10

Marque

Artemide

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Artemide vous présente la référence : T418039W10

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Cefiso 14 led 40° 3000k gro

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur