Artemide - CEFISO 14 LED 9° 3000K GRO - T418010W10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1091 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - noir
classe de protection - I
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00128001063
Réf. Fournisseur
T418010W10
Marque
Artemide
flux lumineux utile:
1091 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
noir
classe de protection:
I
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
puissance de lampe acceptée:
20...20 W
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
136 mm
hauteur/profondeur:
313 mm
longueur:
136 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
La marque : Artemide vous présente la référence : T418010W10
De la gamme de produit : Architectural
Désignation technique:
- Cefiso 14 led 5,4° 3000k gro
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
- Luminaire IP65 pour application intérieur type sanitaire, salle de bain ( compatible volume d'eau type douche si classe luminaire II) ou extérieur. N'est pas compatible pour l'immersion.
- Luminaire IK10 avec un indice de protection mécanique contre la poussière et les chocs important. Pour application intérieure et extérieure, ERP, espaces recevant du public avec un fort risque de dégradation.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 1. Soit un luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.


