Artemide - CEFISO 20 LED 9° 3000K GRO - T418110W10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00128001081
Réf. Fournisseur
T418110W10
Réf. Commerciale
Artemide
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Artemide vous présente la référence : T418110W10
De la gamme de produit : Architectural
Désignation technique:
- Cefiso 20 led 5,4° 3000k gro
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur