Artemide - CEFISO 20 TESTA PALO LED 3000K BCO - T418200W00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1730 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00128001098
Réf. Fournisseur
T418200W00
Marque
Artemide
flux lumineux utile:
1730 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
gris
mode de pose:
montage vertical
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
plastique transparent
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
optique ajustable:
Non
dimensions du mât/crosse de montage:
60...60 mm
classe de protection:
II
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
195 mm
hauteur/profondeur:
142 mm
longueur:
332 mm


