Artemide - CHILONE TERRA LED PALO H 45CM - T082200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
hauteur/profondeur - 4500 mm
couleur du boîtier/corps - gris
matériau du boîtier/corps - aluminium
flux lumineux utile - 410 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00128000166
Réf. Fournisseur
T082200
Réf. Commerciale
Artemide
indice de protection (IP):
IP65
hauteur/profondeur:
4500 mm
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau du boîtier/corps:
aluminium
flux lumineux utile:
410 lm
température de couleur:
3000...3000 K
type de luminaire:
luminaire sur pied
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau de la verrine:
plastique opalin
tension nominale (Un):
220...240 V
classe de protection:
I
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
1680 mm