Artemide - CHILONE TERRA LED PALO H 45CM GR.ANTR - T082220

CopieCopie
Artemide - CHILONE TERRA LED PALO H 45CM GR.ANTR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • hauteur/profondeur - 450 mm

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • flux lumineux utile - 194 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128003935

Réf. Fournisseur

T082220

Réf. Commerciale

Artemide

indice de protection (IP):

IP65

hauteur/profondeur:

450 mm

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau du boîtier/corps:

aluminium

flux lumineux utile:

194 lm

température de couleur:

3000...3000 K

type de luminaire:

luminaire sur pied

avec plaque de base:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

plastique mat/satiné

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

8...8 W

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

168 mm

longueur:

175 mm

CHILONE TERRA LED PALO H 45CM GR.ANTR