Artemide - CHILONE TERRA LED PALO H 90CM - T082100

CopieCopie
Artemide - CHILONE TERRA LED PALO H 90CM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • hauteur/profondeur - 900 mm

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • type de luminaire - luminaire sur pied

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128000165

Réf. Fournisseur

T082100

Marque

Artemide

indice de protection (IP):

IP20

hauteur/profondeur:

900 mm

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de luminaire:

luminaire sur pied

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau de la verrine:

plastique transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

classe de protection:

I

largeur:

175 mm

longueur:

90 mm

CHILONE TERRA LED PALO H 90CM