Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Artemide - CHILONE UP LED - T082300

CopieCopie
Artemide - CHILONE UP LED

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • hauteur/profondeur - 167 mm

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • type de luminaire - luminaire sur pied

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128000167

Réf. Fournisseur

T082300

Marque

Artemide

indice de protection (IP):

IP20

hauteur/profondeur:

167 mm

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de luminaire:

luminaire sur pied

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau de la verrine:

plastique transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

classe de protection:

I

largeur:

145 mm

longueur:

410 mm

CHILONE UP LED