Artemide - CHOCOLATE LAMPADAIRE LC 3000K N-D BLANC - M0366W20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 7520 lm
puissance du système - 77 W
température de couleur - 3000...3000 K
hauteur/profondeur - 1900 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00128005267
Réf. Fournisseur
M0366W20
Réf. Commerciale
Artemide
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
7520 lm
puissance du système:
77 W
température de couleur:
3000...3000 K
hauteur/profondeur:
1900 mm
matériau:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
émission de lumière:
direct/indirect
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de têtes de luminaire:
1
têtes de luminaire mobiles:
Non
avec lampe de lecture séparée:
Non
matériau de la verrine:
plastique mat/satiné
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
pas de variation:
Oui
finition du paralume:
blanc
répartition lumineuse:
symétrique
orientable:
Non
avec interrupteur:
Oui
avec variateur:
Non
avec détecteur de présence:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
77...77 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
255 mm
longueur:
593 mm