Artemide - CHOCOLATE PARETE 585 LED 3000K BIANCO - M112420

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1210 lm
puissance du système - 16 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 585 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00128005505
Réf. Fournisseur
M112420
Marque
Artemide
flux lumineux utile:
1210 lm
puissance du système:
16 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
585 mm
efficacité lumineuse:
75.62 lm/W
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique structuré
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct/indirect
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
585
largeur:
135 mm
hauteur/profondeur:
40 mm


