Artemide - CHOCOLATE PARETE 585 LED 3000K MOKA - M112410

CopieCopie
Artemide - CHOCOLATE PARETE 585 LED 3000K MOKA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2200 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

  • longueur - 585 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128005504

Réf. Fournisseur

M112410

Marque

Artemide

flux lumineux utile:

2200 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

longueur:

585 mm

efficacité lumineuse:

157 lm/W

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

marron

matériau de la verrine:

plastique mat/satiné

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

pas de variation:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct/indirect

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

14...14 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

585

largeur:

135 mm

hauteur/profondeur:

40 mm

CHOCOLATE PARETE 585 LED 3000K MOKA