Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Artemide - CHOCOLATE SOSP ST-ALED 3000K DIM BIANCO - M113621

CopieCopie
Artemide - CHOCOLATE SOSP ST-ALED 3000K DIM BIANCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 8230 lm

  • puissance du système - 63 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128005522

Réf. Fournisseur

M113621

Marque

Artemide

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

8230 lm

puissance du système:

63 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

aluminium

longueur:

1140 mm

longueur des filins de suspension:

1200...1200 mm

montage en ligne continue possible:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

160 mm

hauteur/profondeur:

40 mm

suspension fournie:

Oui

CHOCOLATE SOSP ST-ALED 3000K DIM BIANCO