Artemide - CHOCOLATE SOSP ST-ALONE LED 3000K MOKA - M113610

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 8230 lm
puissance du système - 63 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - marron
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00128005519
Réf. Fournisseur
M113610
Marque
Artemide
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
8230 lm
puissance du système:
63 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
marron
émission de lumière:
direct
matériau du boîtier/corps:
aluminium
longueur:
1140 mm
longueur des filins de suspension:
1200...1200 mm
montage en ligne continue possible:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
160 mm
hauteur/profondeur:
40 mm
suspension fournie:
Oui


