Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Artemide - CHOCOLATE TERRA LED 1-DESK 3000K DIM.MAR - M036211

CopieCopie
Artemide - CHOCOLATE TERRA LED 1-DESK 3000K DIM.MAR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • hauteur/profondeur - 1900 mm

  • matériau - aluminium

  • couleur du boîtier/corps - marron

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128005242

Réf. Fournisseur

M036211

Marque

Artemide

source lumineuse fournie:

Oui

température de couleur:

3000...3000 K

hauteur/profondeur:

1900 mm

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

marron

émission de lumière:

direct/indirect

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

répartition lumineuse:

symétrique

orientable:

Non

avec interrupteur:

Non

avec variateur:

Oui

avec détecteur de présence:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

classe de protection:

I

largeur:

255 mm

longueur:

592 mm

CHOCOLATE TERRA LED 1-DESK 3000K DIM.MAR