Artemide - CHOCOLATE TERRA LED 2-DESK 4000K DIM.MAR - M036511

CopieCopie
Artemide - CHOCOLATE TERRA LED 2-DESK 4000K DIM.MAR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 8544 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • hauteur/profondeur - 1900 mm

  • matériau - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00128005254

Réf. Fournisseur

M036511

Réf. Commerciale

Artemide

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

8544 lm

température de couleur:

4000...4000 K

hauteur/profondeur:

1900 mm

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

marron

émission de lumière:

direct/indirect

source lumineuse:

LED non interchangeable

têtes de luminaire mobiles:

Non

avec lampe de lecture séparée:

Non

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

avec réflecteur:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

orientable:

Non

avec variateur:

Non

avec détecteur de présence:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

classe de protection:

I

largeur:

255 mm

longueur:

593 mm

CHOCOLATE TERRA LED 2-DESK 4000K DIM.MAR