Artemide - CHOCOLATE TERRA LED 2-DESK 4000K INT.MAR - M036516

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 4189 lm
température de couleur - 4000...4000 K
hauteur/profondeur - 1900 mm
matériau - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00128005255
Réf. Fournisseur
M036516
Réf. Commerciale
Artemide
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
4189 lm
température de couleur:
4000...4000 K
hauteur/profondeur:
1900 mm
matériau:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
autre
émission de lumière:
direct/indirect
source lumineuse:
LED non interchangeable
têtes de luminaire mobiles:
Non
avec lampe de lecture séparée:
Non
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
ballast électronique
appareillage fourni:
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
avec réflecteur:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
orientable:
Non
avec interrupteur:
Oui
avec variateur:
Non
avec détecteur de présence:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
classe de protection:
I
largeur:
255 mm
longueur:
593 mm