Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Artemide - CHOOSE MEGA SOSP.3X100W RIV.PERG. - 1124020A

CopieCopie
Artemide - CHOOSE MEGA SOSP.3X100W RIV.PERG.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E27

  • émission de lumière - direct

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • matériau de la verrine - plastique transparent

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128000015

Réf. Fournisseur

1124020A

Réf. Commerciale

Artemide

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau de la verrine:

plastique transparent

diamètre:

550 mm

longueur des filins de suspension:

2000...2000 mm

source lumineuse:

lampe halogène haute tension

nombre de lampes/modules:

3

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

hauteur/profondeur:

370 mm

suspension fournie:

Oui

CHOOSE MEGA SOSP.3X100W RIV.PERG.