Artemide - CHOOSE PTE S/INT.IP23 RIVEST.PERG. - 1142020A

CopieCopie
Artemide - CHOOSE PTE S/INT.IP23 RIVEST.PERG.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP23

  • longueur - 237 mm

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E14

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128142020

Réf. Fournisseur

1142020A

Marque

Artemide

indice de protection (IP):

IP23

longueur:

237 mm

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E14

source lumineuse:

lampe halogène haute tension

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

autre

matériau de la verrine:

plastique transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

largeur:

146 mm

hauteur/profondeur:

184 mm

CHOOSE PTE S/INT.IP23 RIVEST.PERG.