Artemide - CHOOSE S RIVEST.BCO - 1123110A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 1180 lm
température de couleur - 2900...2900 K
couleur du boîtier/corps - blanc
douille - E27
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00128003556
Réf. Fournisseur
1123110A
Réf. Commerciale
Artemide
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
1180 lm
température de couleur:
2900...2900 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
douille:
E27
émission de lumière:
direct/indirect
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau de la verrine:
plastique transparent
diamètre:
358 mm
longueur des filins de suspension:
2000...2000 mm
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
ballast électronique
appareillage fourni:
Oui
réflecteur:
blanc
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
couleur de la lumière:
blanc
hauteur/profondeur:
225 mm
suspension fournie:
Oui