Artemide - CICLOPE PARETE INCASSO LED - T081500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 284 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 270 mm
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00128000327
Réf. Fournisseur
T081500
Réf. Commerciale
Artemide
flux lumineux utile:
284 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
270 mm
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau de la verrine:
plastique structuré
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
170 mm
hauteur/profondeur:
40 mm