Artemide - CICLOPE PARETE LED RUGG. - T081210

CopieCopie
Artemide - CICLOPE PARETE LED RUGG.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 170 mm

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Oui

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128000322

Réf. Fournisseur

T081210

Marque

Artemide

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

170 mm

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

marron

matériau de la verrine:

plastique structuré

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

largeur:

270 mm

hauteur/profondeur:

150 mm

CICLOPE PARETE LED RUGG.