Artemide - CICLOPE TERRA LED H 50CM GR.ANTR - T081020

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
hauteur/profondeur - 500 mm
couleur du boîtier/corps - anthracite
matériau du boîtier/corps - aluminium
flux lumineux utile - 383 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00128003927
Réf. Fournisseur
T081020
Réf. Commerciale
Artemide
indice de protection (IP):
IP65
hauteur/profondeur:
500 mm
couleur du boîtier/corps:
anthracite
matériau du boîtier/corps:
aluminium
flux lumineux utile:
383 lm
puissance du système:
6.5 W
température de couleur:
3000...3000 K
type de luminaire:
luminaire sur pied
avec plaque de base:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau de la verrine:
plastique opalin
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
élément de distribution de lumière:
lentille focale
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
6.5...6.5 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
110 mm
longueur:
170 mm