Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Artemide - CICLOPE TERRA LED H 50CM RUGG - T081010

CopieCopie
Artemide - CICLOPE TERRA LED H 50CM RUGG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • hauteur/profondeur - 500 mm

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • type de luminaire - borne lumineuse

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128000320

Réf. Fournisseur

T081010

Marque

Artemide

indice de protection (IP):

IP65

hauteur/profondeur:

500 mm

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de luminaire:

borne lumineuse

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

matériau de la verrine:

plastique structuré

tension nominale (Un):

220...240 V

classe de protection:

II

largeur:

110 mm

longueur:

170 mm

CICLOPE TERRA LED H 50CM RUGG