Artemide - CICLOPE TERRA LED H 90CM BIFAC.RUGG - T081410

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
hauteur/profondeur - 900 mm
couleur du boîtier/corps - rouge
matériau du boîtier/corps - aluminium
flux lumineux utile - 284 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00128000326
Réf. Fournisseur
T081410
Marque
Artemide
indice de protection (IP):
IP65
hauteur/profondeur:
900 mm
couleur du boîtier/corps:
rouge
matériau du boîtier/corps:
aluminium
flux lumineux utile:
284 lm
température de couleur:
3000...3000 K
type de luminaire:
luminaire sur pied
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau de la verrine:
plastique structuré
tension nominale (Un):
220...240 V
classe de protection:
II
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
170 mm


