Artemide - CUNEO LED 3000K BCO - T082700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 668 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 200 mm
efficacité lumineuse - 35 lm/W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00128003939
Réf. Fournisseur
T082700
Réf. Commerciale
Artemide
flux lumineux utile:
668 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
200 mm
efficacité lumineuse:
35 lm/W
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau de la verrine:
plastique transparent
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
pas de variation:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct/indirect
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
puissance de lampe acceptée:
17...17 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
largeur:
170 mm
hauteur/profondeur:
70 mm