Artemide - CUNEO MINI LED BCO - T082800

CopieCopie
Artemide - CUNEO MINI LED BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 8886 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • efficacité lumineuse - 80.55 lm/W

  • avec détecteur de mouvement - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128003942

Réf. Fournisseur

T082800

Réf. Commerciale

Artemide

flux lumineux utile:

8886 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

efficacité lumineuse:

80.55 lm/W

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la verrine:

plastique structuré

tension nominale (Un):

20...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct/indirect

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

64 mm

hauteur/profondeur:

200 mm

longueur:

80 mm

CUNEO MINI LED BCO