Artemide - DALU' TAV.INC 1X40W BIANCO - 1466000A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
hauteur/profondeur - 260 mm
douille - E14
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur du boîtier/corps - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00128466000
Réf. Fournisseur
1466000A
Réf. Commerciale
Artemide
source lumineuse fournie:
Non
hauteur/profondeur:
260 mm
douille:
E14
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
avec variateur:
Non
type de luminaire:
lampe d'intérieur
mode de pose:
pied
orientable:
Non
PLIABLE:
Non
source lumineuse:
lampe à incandescence
nombre de lampes/modules:
1
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
tension nominale (Un):
220...240 V
avec interrupteur:
Oui
avec prise:
Oui
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
28...28 W
largeur:
184 mm
longueur:
184 mm