Artemide - DALU' TAV.INC 1X40W NERO - 1466030A

CopieCopie
Artemide - DALU' TAV.INC 1X40W NERO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • hauteur/profondeur - 260 mm

  • douille - E14

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128466030

Réf. Fournisseur

1466030A

Réf. Commerciale

Artemide

source lumineuse fournie:

Non

hauteur/profondeur:

260 mm

douille:

E14

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

noir

avec variateur:

Non

type de luminaire:

lampe d'intérieur

mode de pose:

pied

orientable:

Non

PLIABLE:

Non

source lumineuse:

lampe halogène haute tension

nombre de lampes/modules:

1

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

avec interrupteur:

Non

avec prise:

Non

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

28...28 W

largeur:

184 mm

longueur:

184 mm

DALU' TAV.INC 1X40W NERO