Artemide - DECOMPOSE' LIGHT C - GOLD - DOI4600B02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 210 lm
efficacité lumineuse - 41.92 lm/W
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Oui
douille - E27
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00128003864
Réf. Fournisseur
DOI4600B02
Marque
Artemide
flux lumineux utile:
210 lm
efficacité lumineuse:
41.92 lm/W
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
E27
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
or
matériau de la verrine:
sans verrine
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
hauteur/profondeur:
255 mm
diamètre externe:
100 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
600 mm


