Artemide - DECOMPOSE' LIGHT C - RED - DOI4600B16

CopieCopie
Artemide - DECOMPOSE' LIGHT C - RED

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E27

  • montage mural - Non

  • adapté pour le montage suspendu - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128003866

Réf. Fournisseur

DOI4600B16

Marque

Artemide

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

lampe fluorescente compacte

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

rouge

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

pas de variation:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

puissance de lampe acceptée:

8...8 W

hauteur/profondeur:

600 mm

diamètre externe:

100 mm

DECOMPOSE' LIGHT C - RED