Artemide - DECOMPOSE' LIGHT S - FUME' - DOI4600A80

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
puissance du système - 8 W
couleur du boîtier/corps - autre
douille - E27
émission de lumière - direct
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00128003863
Réf. Fournisseur
DOI4600A80
Marque
Artemide
source lumineuse fournie:
Non
puissance du système:
8 W
couleur du boîtier/corps:
autre
douille:
E27
émission de lumière:
direct
matériau du boîtier/corps:
aluminium
longueur:
380 mm
longueur des filins de suspension:
2000...2000 mm
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
hauteur/profondeur:
740 mm
suspension fournie:
Oui


