Artemide - DECOMPOSE' LIGHT S - RED - DOI4600A16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 551 lm
couleur du boîtier/corps - rouge
douille - E27
émission de lumière - direct
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00128003862
Réf. Fournisseur
DOI4600A16
Marque
Artemide
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
551 lm
couleur du boîtier/corps:
rouge
douille:
E27
émission de lumière:
direct
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
sans verrine
diamètre:
980 mm
longueur des filins de suspension:
200...200 mm
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
couleur de la lumière:
rouge
hauteur/profondeur:
380 mm
suspension fournie:
Oui


