Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Artemide - DEDALO 5MT 60LED-m 4000KIP40 - NL17032VTW0

CopieCopie
Artemide - DEDALO 5MT 60LED-m 4000KIP40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 24 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • longueur - 5000 mm

  • source lumineuse fournie - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128007290

Réf. Fournisseur

NL17032VTW0

Marque

Artemide

puissance du système:

24 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP40

longueur:

5000 mm

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

plastique

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

III

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

10 mm

DEDALO 5MT 60LED-m 4000KIP40