Artemide - DEMETRA LED T CORPO BCO - 1734020A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
température de couleur - 3000...3000 K
hauteur/profondeur - 1000 mm
matériau du boîtier/corps - aluminium
couleur du boîtier/corps - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00128000449
Réf. Fournisseur
1734020A
Marque
Artemide
source lumineuse fournie:
Oui
température de couleur:
3000...3000 K
hauteur/profondeur:
1000 mm
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
avec variateur:
Oui
type de luminaire:
lampe de bureau
mode de pose:
pied
orientable:
Oui
PLIABLE:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
9.5...9.5 W
couleur de la lumière:
blanc
longueur:
650 mm


