Artemide - DEMETRA LED T CORPO NRO OPACO - 1734050A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 726 lm
puissance du système - 8 W
température de couleur - 3000...3000 K
hauteur/profondeur - 1020 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00128008001
Réf. Fournisseur
1734050A
Réf. Commerciale
Artemide
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
726 lm
puissance du système:
8 W
température de couleur:
3000...3000 K
hauteur/profondeur:
1020 mm
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
avec variateur:
Oui
type de luminaire:
lampe de bureau
mode de pose:
pied
montage mural:
Oui
orientable:
Oui
PLIABLE:
Non
réglable en hauteur:
Oui
source lumineuse:
LED interchangeable
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Oui
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
variation LineSwitch:
Oui
élément de distribution de lumière:
lentille focale
avec interrupteur:
Oui
avec prise:
Oui
classe de protection:
III
puissance de lampe acceptée:
6...6 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
largeur:
1000 mm
longueur:
310 mm