Artemide - DEMETRA LED T CORPO+RILEV.MOV.BCO - 1735020A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 726 lm
température de couleur - 3000...3000 K
hauteur/profondeur - 350 mm
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00128000451
Réf. Fournisseur
1735020A
Réf. Commerciale
Artemide
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
726 lm
température de couleur:
3000...3000 K
hauteur/profondeur:
350 mm
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
avec variateur:
Oui
type de luminaire:
lampe de bureau
mode de pose:
pied
montage mural:
Non
orientable:
Oui
PLIABLE:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau de la verrine:
plastique transparent
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
ballast électronique
appareillage fourni:
Non
avec interrupteur:
Non
avec prise:
Oui
classe de protection:
III
puissance de lampe acceptée:
10.2...10.2 W
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
200 mm
longueur:
310 mm