Artemide - DEMETRA PROF.LED T CORPO + MD GRO - 1740010A

CopieCopie
Artemide - DEMETRA PROF.LED T CORPO + MD GRO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 960 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • hauteur/profondeur - 350 mm

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128003748

Réf. Fournisseur

1740010A

Réf. Commerciale

Artemide

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

960 lm

température de couleur:

3000...3000 K

hauteur/profondeur:

350 mm

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

avec variateur:

Oui

type de luminaire:

lampe de bureau

mode de pose:

pied

montage mural:

Non

orientable:

Oui

PLIABLE:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau de la verrine:

plastique transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Non

avec interrupteur:

Non

avec prise:

Oui

classe de protection:

III

puissance de lampe acceptée:

12...12 W

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

200 mm

longueur:

310 mm

DEMETRA PROF.LED T CORPO + MD GRO