Artemide - DEMETRA PROF.LED T CORPO NRO OPACO - 1739050A

CopieCopie
Artemide - DEMETRA PROF.LED T CORPO NRO OPACO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 1129 lm

  • puissance du système - 12 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • hauteur/profondeur - 1020 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128008004

Réf. Fournisseur

1739050A

Marque

Artemide

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

1129 lm

puissance du système:

12 W

température de couleur:

3000...3000 K

hauteur/profondeur:

1020 mm

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

avec variateur:

Oui

type de luminaire:

lampe de bureau

mode de pose:

pied

montage mural:

Oui

orientable:

Oui

PLIABLE:

Non

réglable en hauteur:

Oui

source lumineuse:

LED interchangeable

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

variation LineSwitch:

Oui

élément de distribution de lumière:

lentille focale

avec interrupteur:

Oui

avec prise:

Oui

classe de protection:

III

puissance de lampe acceptée:

9.37...9.37 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

largeur:

1000 mm

longueur:

310 mm

DEMETRA PROF.LED T CORPO NRO OPACO