Artemide - DEMETRA W S/INT 2700K GRO - 1731W10A

CopieCopie
Artemide - DEMETRA W S/INT 2700K GRO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 730 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128003740

Réf. Fournisseur

1731W10A

Réf. Commerciale

Artemide

flux lumineux utile:

730 lm

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

anthracite

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de protection:

I

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

adapté à un montage par serrage:

Oui

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

puissance de lampe acceptée:

8...8 W

couleur de la lumière:

blanc

hauteur/profondeur:

185 mm

diamètre externe:

130 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

La marque : Artemide vous présente la référence : 1731W10A

De la gamme de produit : Design

Désignation technique:

  • Demetra w s-int 2700k gro

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc chaud d'une température de 2 700K pour créer une atmosphère apaisante dans les environnements résidentiels (intérieurs ou extérieurs) et les applications commerciales par exemple l'éclairage de boulangerie.
  • Dotée d'un excellent indice de rendu des couleurs, la lampe ou luminaire 90-100 est idéale pour les expositions, vitrines et foires avec une forte demande de travail en couleur.
  • En dehors des pièces humides, le luminaire IP20 est conçu pour un usage intérieur.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 1. Soit un luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.