Artemide - DEMETRA W S/INT 2700K NRO OPACO - 1731W50A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 730 lm
puissance du système - 8 W
température de couleur - 2700...2700 K
couleur du boîtier/corps - noir
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 - 2426.8...2426.8 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00128011034
Réf. Fournisseur
1731W50A
Marque
Artemide
flux lumineux utile:
730 lm
puissance du système:
8 W
température de couleur:
2700...2700 K
couleur du boîtier/corps:
noir
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
2426.8...2426.8 °C
puissance de lampe acceptée:
8...8 W


