Artemide - DIOSCURI PAR/SOFF 140-E14 - 1039110A

CopieCopie
Artemide - DIOSCURI PAR/SOFF 140-E14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 188 lm

  • puissance du système - 4 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • efficacité lumineuse - 46.93 lm/W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128007929

Réf. Fournisseur

1039110A

Réf. Commerciale

Artemide

flux lumineux utile:

188 lm

puissance du système:

4 W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP44

efficacité lumineuse:

46.93 lm/W

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E14

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique opalin

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

variation modulation de tension secteur:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

puissance de lampe acceptée:

6...6 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

hauteur/profondeur:

130 mm

diamètre externe:

140 mm

DIOSCURI PAR/SOFF 140-E14