Artemide - DIOSCURI PAR/SOFF 350 - 0116010A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
source lumineuse fournie - Oui
douille - E27
source lumineuse - lampe fluorescente compacte
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00128116010
Réf. Fournisseur
0116010A
Réf. Commerciale
Artemide
indice de protection (IP):
IP65
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
E27
source lumineuse:
lampe fluorescente compacte
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau de la verrine:
verre opalin
tension nominale (Un):
220...240 V
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
hauteur/profondeur:
340 mm
diamètre externe:
350 mm