Artemide - DROPLET PLAF.LED DIM - 1474110A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2288 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
efficacité lumineuse - 65.37 lm/W
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00128001315
Réf. Fournisseur
1474110A
Marque
Artemide
flux lumineux utile:
2288 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
efficacité lumineuse:
65.37 lm/W
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
chrome
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
indirect
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
hauteur/profondeur:
320 mm
diamètre externe:
1100 mm


