Artemide - EDGE 30 PTE/PLAF BIANCO - 1293010A

CopieCopie
Artemide - EDGE 30 PTE/PLAF BIANCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 485 mm

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E27

  • montage mural - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128293010

Réf. Fournisseur

1293010A

Réf. Commerciale

Artemide

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

485 mm

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

lampe fluorescente compacte

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau de la verrine:

plastique opalin

tension nominale (Un):

220...240 V

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

largeur:

430 mm

EDGE 30 PTE/PLAF BIANCO