Artemide - EDGE 30 SOSPENS.BIANCO - 1294010A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
puissance du système - 23 W
couleur du boîtier/corps - blanc
douille - E27
émission de lumière - direct
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00128294010
Réf. Fournisseur
1294010A
Marque
Artemide
source lumineuse fournie:
Non
puissance du système:
23 W
couleur du boîtier/corps:
blanc
douille:
E27
émission de lumière:
direct
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau de la verrine:
plastique opalin
longueur:
48.5 mm
longueur des filins de suspension:
105...1605 mm
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
lampe fluorescente compacte
tension nominale (Un):
220...240 V
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
puissance de lampe acceptée:
23...23 W
largeur:
48.5 mm
hauteur/profondeur:
30 mm
suspension fournie:
Oui


