Artemide - EFFETTO 14S PARETE LED 4L 3000K BCO - T42004LW00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 714 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 140 mm
efficacité lumineuse - 85 lm/W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00128001183
Réf. Fournisseur
T42004LW00
Marque
Artemide
flux lumineux utile:
714 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
140 mm
efficacité lumineuse:
85 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
gris
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
émission de lumière:
direct/indirect
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
3000
largeur:
140 mm
hauteur/profondeur:
140 mm


