Artemide - EFFETTO 14S PARETE LED NL 3000K BCO - T4201NLW00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 140 mm
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Oui
source lumineuse - LED non interchangeable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00128001208
Réf. Fournisseur
T4201NLW00
Marque
Artemide
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
140 mm
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
2
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau de la verrine:
plastique structuré
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct/indirect
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
facteur de puissance (cos phi):
3000
largeur:
140 mm
hauteur/profondeur:
140 mm


