Artemide - EGGB SOLO ACUSTICO 800x1600 no luce GRO - M310890

CopieCopie
Artemide - EGGB SOLO ACUSTICO 800x1600 no luce GRO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • émission de lumière - direct

  • longueur - 1595 mm

  • montage en ligne continue possible - Non

  • faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19) - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128006996

Réf. Fournisseur

M310890

Marque

Artemide

couleur du boîtier/corps:

gris

émission de lumière:

direct

longueur:

1595 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

finition du paralume:

mat

tension nominale (Un):

220...240 V

variation DALI:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

largeur:

795 mm

hauteur/profondeur:

250 mm

suspension fournie:

Oui

EGGB SOLO ACUSTICO 800x1600 no luce GRO